Beli inverter dc to ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Staryu Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.atribut:
- Input DC (V): 12
- Visero Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)Deskripsi:SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
- Power (W): 150
- Low Voltage (V): 9.5
- Over Voltage (V): 14.5
- Input (V): DC 12
- Voltage (V): 220
- MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power InverterDeskripsi:1700W High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter
- Phoenix Contact DC/AC InverterDeskripsi:QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.atribut:
- Product Type: DC/AC inverters
- Width (mm): 180
- Mounting Type: DIN rail mounting
- Height (mm): 130
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
- Degree of Pollution: 2
- Degree of Protection: IP20
- Depth (mm): 125
- Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
- Housing Material: Metal
- Input Voltage (V): 24 DC
- Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
- Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
- Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
- Number of Phases: 1
- Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
- Product family: QUINT INVERTER
- Protection Class: I
- Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
- Transmission Physics: USB 2.0
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3-Phase (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:High reliability and easy wiring have been achieved by the new standard spring clamp terminal (control circuit) of Mitsubishi inverter . Equipped with a safety stop function and a hardware cutoff circuit, highly reliable emergency output cutoff can be performed.Equipped with best-in-class performance ina compact body A compact body (3.7K or less) with the same mounting dimensions as Mitsubishi's smallest inverter FREQROL-S500 series is equipped with general-purpose magnetic flux vector control, 150% (3.7K or less) at 1Hz. Achieved high torque.Extensive functionsOptimal for fan / pump applications Excitation control / PID control, deceleration / stop function during power failure for machine tool applications, general-purpose magnetic flux vector control for transport / food applications, brake resistor connection (0.4K to 15K), etc. Equipped with various functions.Protective functionOvercurrent during acceleration, overcurrent during constant speed, overcurrent during deceleration, overcurrent during acceleration, overvoltage during constant speed, overvoltage during deceleration, inverter protection thermal operation, motor protection thermal operation, fin overheating, input open phase, output side at start Ground fault overcurrent, output open phase, external thermal operation, PTC thermistor operation, parameter error, PU disconnection, retry count exceeded, CPU error, brake transistor error, inrush resistance overheat, analog input error, stall prevention, output current detection value exceeded , Safety circuit abnormality.Operation modeUpper and lower limit frequency setting, frequency jump operation, external thermal input selection, momentary power failure restart operation, forward / reverse rotation prevention, remote setting, second function, multi-speed operation, regeneration avoidance, slip correction, operation mode selection, offline auto tuning Function, PID control, computer link operation (RS-485), optimum excitation control, power failure stop, speed smoothing control, Modbus-RTUAlarm functionFan failure, overcurrent stall prevention, overvoltage stall prevention, PU stop, parameter write error, regenerative brake pre-alarm, electronic thermal pre-alarm, maintenance output, insufficient voltage, operation panel lock, password setting, inverter reset, safety stopatribut:
- Compatible Motor Capacity (kW): 5.5
- Output voltage (V): 3-phase 380-480
- Cooling Method: Forced air cooling
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Supply Capacity (kVA): 12
- AC Voltage Tolerance (V): 325 to 528 (50/60Hz)
- Ambient Humidity (%RH): 90 or less (no condensation)
- Control Method: Soft-PWM control/High carrier frequency PWM control (selectable between V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, and optimal excitation control)
- Length (mm): 155
- Output Frequency (Hz): 0.2 to 400
- Output Rated Current Standard (A): 12
- Output overload current rating: 150% 60s, 200% 0.5s (anti-time characteristic)
- Output rated capacity (kVA): 9.1
- Permissible Frequency Fluctuation (%): ±5
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380-480 (50Hz/60Hz)
- Protective Structure: Closed type (IP20)
- Protective structure (JEM1030): Closed type (IP20)
- Storage Temperature (°C): -20 to 65
- Type: Simple and compact inverter (FREQROL-D700 series) Three-phase 400V
- Width (mm): 220
- BAL OHASHI 3 Way Car Inverter 120W (Inverter Mobil)Deskripsi:It is a device that turns the power supply of a car into a power supply for home use. At the same time, it can supply power to USB devices. Even if you are using the cigar socket of the vehicle with the inverter, you can use other car accessories with the accessory socket (DC12V) of the main body.- It may not be usable depending on the fuse capacity of the vehicle's cigar socket.atribut:
- Cable Length (m): Cigar socket connection cord/1.5
- Input Voltage (V): DC12 (Operating range: 11 to 15)
- Output voltage (V): AC100
- Operating Ambient Temperature (°C): 0~40
- Circuit System: PWM method
- Fuse (A): 15 (built into the accessory plug), 20 (built into the main unit)
- Input Method: Cigar socket connection (power consumption 120W or less)
- Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm): 126x102x50 (excluding terminals)
- Maximum Output Power (W): 150 (maximum instantaneous output: 300)
- Output Frequency (Hz): 55 (50/60 display devices can be used)
- Output Rating (W): 120
- Output Waveform: Adjust square wave
- BASEUS Car Charge Inverter DC to ACDeskripsi:Daya 150w fast charge pada car charger ini memungkinkan pengisian daya ke beberapa perangkat secara bersamaan, aman dan stabilDual Output AC untuk perangkat dengan daya kurang dari 150w untuk penggunaan sehari-hari.Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan output AC, aman dan efisien.Charger mobil inverter ini juga dilengkapi dengan empat output port ,2xAC + 1xUSB + 1xTipe-C untuk mengisi daya ponsel, powerbank, dllTampilan digital real-time dari output dan input arus/tegangan.Dengan kipas pendingin, pendinginan cepat, aman digunakan.Chip pintar bawaan memastikan kontrol daya yang stabil, pengenalan cerdas dari tegangan yang diperlukan dari perangkat yang berbeda, pengisian daya yang aman tanpa merusak perangkatatribut:
- Color: Black
- Material: PC + ABS
- Input(V): 12 (DC)
- Cable Length(cm): 40 + Connector
- Power (W): 150
- Rated Power (W): 150
- Voltage (V): 220-240 (AC)
- KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)Deskripsi:TIG WELD AC/DC 315A 3P VRT31- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron serta ALUMUNIUM- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessoratribut:
- Dimensions (mm): 616x326x620
- Current (A): 315
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.atribut:
- Dimensions d (mm): 130
- Protection Class: IP20
- Dimension H (mm): 130
- Mass (kg): 1.4
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
- Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
- Capacity (kVA): 3
- Cooling Method: Forced air cooling
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W (mm): 105
- Electric Capacity (A): 4.3
- Input Voltage (V): Three-phase 200-240
- Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
- Output voltage (V): Three-phase 200-240
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
- Rated Output Current (A) : 8
- Storage Temperature (°C): -25-+70
- Type of control: Sine wave PWM method
- LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Visero Inverter SmartDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.Fungsi : Bisa digunakan dalam segala kondisi seperti mati listrik, kemping, penerangan untuk berjualan.atribut:
- Content: Power Inverter Smart with LCD Display, Cable, User Manual
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”atribut:
- Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
- Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
- Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
- Cooling Method: Natural Cooling
- Capacity (A): 1.4
- Control Method: Sine wave PWM method
- Capacity (kVA): 1.3
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Dimension H (mm): 130
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W1 (mm): 60
- Dimensions d (mm): 120
- Dimensions w (mm): 72
- Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
- Protective Structure: IP20
- Rated Output Current (A) : 3.3
- Storage Temperature (°C): -25~+70
- Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
- Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Deskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
Daftar Harga inverter dc to ac Terbaru November 2026
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| Staryu Power Inverter (Inverter Daya) | Rp229.900 |
| Visero Power Inverter (Inverter Daya) | Rp359.900 |
| Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil) | Rp189.900 |
| MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter | Rp6.299.900 |
| Fort Power Inverter (Inverter Daya) | Rp1.499.900 |
| Phoenix Contact DC/AC Inverter | Rp37.999.900 |
| KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter) | Rp1.899.900 |
| Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3-Phase (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp14.999.900 |
| BAL OHASHI 3 Way Car Inverter 120W (Inverter Mobil) | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qsP110450964-1.jpg)
/raP110450982-1.jpg)
/6bP107926227-1.jpg)

/coP103845456-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)
/c2P105232434-1.jpg)
/myP110264826-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/KRISBOW%20TIG%20Welding%20AC%2FDC%203P%20(Mesin%20Las)/ceP107073446-1.jpg)
/4fP110627159-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20IGBT%20Technology%20MMA%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/chP105601449-2.jpg)

/imP110438670-2.jpg)
/guP107927606-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)